- 用途
- 鉄骨下地断熱に。
押し入れの底敷に。
クローゼット内部補修に。
浴槽簡易断熱畳下地に。
窓断熱等に。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 幅(mm)
- 600
- 厚さ(mm)
- 7
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 曲げ強さ:100(N/cm2)、圧縮強さ:10(N/cm2)
- 適合
- 試験法:JIS A 9521
- その他
- 吸水率:<0.01(g/100cm2)
- 材質
- 押出発泡ポリスチレンフォーム
- 長さ(mm)
- 910
- 難燃性
- 合格
- 熱伝導率(W/mk)
- 0.028