住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ TNMA
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
BNX20
メーカー従来品番
TNMA160402
注文コード
05949824
品番
TNMA330(BNX20)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
形状
正三角形
材質
BNX20
用途
断続切削用(強断続用)
逃げ角(度)
0
メーカー従来品番
TNMA160402
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります