画像準備中

チップ TNMA

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質BNX20 メーカー従来品番TNMA160412 注文コード05949851 品番TNMA333(BNX20)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質・メーカー従来品番9種類から選べます 他の種類を見る

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

形状正三角形 材質BNX20 用途断続切削用(強断続用) 逃げ角(度)0 メーカー従来品番TNMA160412 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05949833
2022-02-04
用途:
旋盤で使用してます。

汎用旋盤で使用しております。チップ欠けも少なく良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする