画像準備中

チップ SNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカー従来品番SNMA120408 注文コード05949876 品番SNMA432(BNX20)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はメーカー従来品番3種類から選べます 他の種類を見る

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

材質BNX20 用途断続切削用(強断続用) 形状正方形 逃げ角(度)0 メーカー従来品番SNMA120408 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする