住友電工ハードメタル
チップ RTGN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー従来品番
RTGN0811M0
切刃長さ(mm)
8
注文コード
05950007
品番
RTGN0811M0(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番・切刃長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX20
形状
円形
切刃長さ(mm)
8
内接円直径(Φmm)
8
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
RTGN0811M0
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
-
チップブレーカ
なし