曜日別特売

チップ RTGN

チップ RTGN - 住友電工ハードメタル

材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BNX20形状円形厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)円形穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなし内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー従来品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05949973RTGN0508M0(BNX20)RTGN0508M0
33,700
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
05949982RTGN0608M0(BNX20)RTGN0608M0
37,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
05949991RTGN0711M0(BNX20)RTGN0711M0
42,500
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
05950007RTGN0811M0(BNX20)RTGN0811M0
48,000
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
05950016RTGN0914M0(BNX20)RTGN0914M0
53,200
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
05950025RTGN1014M0(BNX20)RTGN1014M0
63,900
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
05950034RTGN1214M0(BNX20)RTGN1214M0
74,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする