住友電工ハードメタル
チップ VCMA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
BNX20
メーカー従来品番
VCMW160408
注文コード
05950445
品番
VCMA332(BNX20)
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:耐クレータ磨耗性に優れ、切削温度が高くなる高能率加工に最適な材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BNX20
メーカー従来品番
VCMW160408
形状
菱形頂角35°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります