9165【ワケあり】 イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク ペンギンワックス 05950477

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05950477
品番
9165【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)アウトレット
¥22,980¥18,980

イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。

用途
ポリッシャーの溶液タンクに。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
プラスチック
幅(mm)
232
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
454
奥行(mm)
265

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする