リズム(旧:リズム時計工業)
リチウムデンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
05950572
品番
CR8-LHC【ワケあり】
在庫数量:残り13点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
3,098
バスケットに入れる
用途
リズム製時計の交換用電池
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
CR8-LHC
電圧(V)
3
使用推奨期限
7年