チップ CNMA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状菱形頂角80° 注文コード05951671 品番CNMA433(BN500)
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はコーナー半径・形状・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカブレーカ無し 用途断続切削用(強断続用) 材質BN500 形状菱形頂角80° メーカー従来品番CNMA120412
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする