住友電工ハードメタル
チップ VCMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
BN500
メーカー従来品番
VCMW160408
注文コード
05951942
品番
VCMA332(BN500)
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:鋳鉄切削用にCBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。
用途
断続切削用(強断続用)
材質
BN500
メーカー従来品番
VCMW160408
形状
菱形頂角35°
逃げ角(度)
7
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります