画像準備中

チップ T-NU-TPGA

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質BNX10 メーカー従来品番T-NU-TPGW160408 注文コード05952371 品番T-NU-TPGA332(BNX10)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質・メーカー従来品番21種類から選べます 他の種類を見る

材質:耐摩耗性にもっとも優れ、高速連続加工に適した材種です。

材質BNX10 用途断続切削用(強断続用) 形状正三角形 逃げ角(度)11 メーカー従来品番T-NU-TPGW160408 穴の形状円筒状 チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする