曜日別特売
DNL.WHS.23000 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955149

DNL.WHS.23000 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955149
DNL.WHS.23000 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955149
DNL.WHS.23000 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955149
DNL.WHS.23000 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955149

DialDim(TM) ライティングコントローラー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05955149
品番
DNL.WHS.23000
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

DialDim(TM) Lighting Controllerは、DENALIの標準 DialDim ライティングコントローラーとKTM 1290 Super Adventure用 プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスが含まれています。車両固有のハーネスは、ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターにインラインで差し込むだけで、数十の便利な照明機能の設定を可能にします。

用途
オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。
ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。
ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。
ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。
電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。
電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。
低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする