曜日別特売
DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167

DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167
DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167
DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167
DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167
DNL.WHS.25600 DialDim(TM) ライティングコントローラー DENALI 05955167

DialDim(TM) ライティングコントローラー

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05955167
品番
DNL.WHS.25600
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

BMW R1250GS/Adventure専用 DialDim(TM) Lighting Controllerは、DENALIのユニバーサル コントローラーと同じく豊富な機能と設定を備えており、簡単に取り付けることができるBMW R1250GS/Adventure用 プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスがセットになっています。バッテリーとシート下のプラグに接続することにより、独立した2セットのDENALIライティングキッドの調光制御、フラッシュ機能等の便利な照明機能の設定を可能にします。

用途
オン/オフ & 調光 - 1つのDialDim(TM) スイッチを使用して、2セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライト セット2を制御します。ダブルクリックして、2つの回路を切り替えます。
ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。
ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。
ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。
ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。
電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。
電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。
低電圧カットオフ - バッテリー電圧が10.8vを下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために4つの赤いLEDを点滅させます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする