住友電工ハードメタル
チップ NF-VCMM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
メーカー従来品番
NF-VCMT160408
注文コード
05955783
品番
NF-VCMM332(DA2200)
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
メーカー従来品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途
アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工
木工・木質ボードなどの切断・端面加工
材質
DA2200
形状
菱形35°
逃げ角(度)
7
メーカー従来品番
NF-VCMT160408
穴の形状
円筒状
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります