ホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法b(mm)10
寸法h(mm)10
内容量1本注文コード05963894品番PCLCL1010-K06
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途一般・端面切削用勝手適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95クランプシステムレバーロック式チップ逃げ角(°)7寸法b(mm)10寸法h(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする