住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
10
12
16
20
寸法h(mm)
16
10
12
16
20
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05963912
品番
PCLCL1616-M09
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
一般・端面切削用
勝手
左
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
クランプシステム
レバーロック式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります