住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法b(mm)
10
10
12
16
20
寸法h(mm)
10
10
12
16
20
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05964235
品番
PDJCL1010-K07
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10