曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法b(mm)20
寸法h(mm)20
内容量1本注文コード05964262品番PDJCL2020-M11
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途一般・倣い切削用クランプシステムレバーロック式適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7勝手寸法b(mm)20寸法h(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする