住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
寸法h(mm)
20
注文コード
05964585
品番
PRGCR2020K10
参考基準価格(税別)
¥9,870
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法h
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
レバーロック式
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20