住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05966353
品番
SCACL2020-09
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
一般・端面切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります