住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
10
10
12
16
20
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05966642
品番
SDACL1010-07
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
一般・倣い切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
左
寸法b(mm)
10
寸法h(mm)
10