住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967175
品番
STACR2020-11
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
用途
一般切削用
クランプシステム
スクリューオン式
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
7
勝手
右
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20