住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
16
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967543
品番
STGCL1616-11
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
一般外径用
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
16
寸法h(mm)
16