住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法b(mm)
20
10
12
16
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967552
品番
STGCL2020-11
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
用途
一般切削用
勝手
左
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20