曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法b(mm)10
内容量1本注文コード05967692品番SVLCL1010-H11
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
用途一般外径・倣い用クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形35°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7勝手寸法b(mm)10寸法h(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする