住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
寸法b(mm)
20
10
12
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967875
品番
SVPCL2020-K11
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
用途
一般切削用
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
切込み角Kr(°)
117.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります