住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
寸法b(mm)
25
10
12
16
20
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967884
品番
SVPCL2525-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
用途
外径倣い用
適合チップ
ひし形35°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
7
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
25
切込み角Kr(°)
117.5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05967884
SVPCL2525-33
18394285
SVPCL2525M16
ホルダ SVPC
住友電工ハードメタル
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です