住友電工ハードメタル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法b(mm)
12
10
12
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05967997
品番
SVPPR1212-H11
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
一般・倣い切削用
適合チップ
ひし形35°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
チップ逃げ角(°)
11
寸法b(mm)
12
寸法h(mm)
12
切込み角Kr(°)
117.5