曜日別特売

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
メーカー従来品番C20S-STUPR16
内容量1本注文コード05969074品番WBPT-320RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,200
用途内径仕上げ~中切削用勝手右勝手クランプシステムスクリューオン適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11メーカー従来品番C20S-STUPR16
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする