A10K-STFPR 09-R ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973186

A10K-STFPR 09-R ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973186
A10K-STFPR 09-R ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973186

ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手注文コード05973186品番A10K-STFPR 09-R
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)11仕様内径用バイトトラスコ品番601-3775切刃長さ(mm)9.6シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする