A16R-SDXPL 07-E ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973737

A16R-SDXPL 07-E ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973737
A16R-SDXPL 07-E ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111 サンドビック 05973737

ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形55°勝手注文コード05973737品番A16R-SDXPL 07-E
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ適合チップひし形55°切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)11仕様内径用バイトトラスコ品番601-4089切刃長さ(mm)7.8シャンク油穴付き鋼シャンクシャンク径d(Φmm)16寸法l1(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする