曜日別特売
AERO-003 タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m AERO FAST 05977820

AERO-003 タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m AERO FAST 05977820
AERO-003 タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m AERO FAST 05977820
AERO-003 タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m AERO FAST 05977820
AERO-003 タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m AERO FAST 05977820

タイダウンベルト/ブラック 25mmx2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05977820
品番
AERO-003
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ニュージーランド生まれの最強タイダウンベルト
オーストラリア・ニュージーランドでは、荷物の運搬にタイダウンベルトの使用が義務付けられています。そんなプロから一般ユーザーまでタイダウンベルトが普及している国で、シェア90%を誇るタイダウンベルト専門メーカーが、『エアロファースト』社です。すべて自社工場で生産および品質管理を行う同社では、欧米でも高い信頼と評価を得ています。
◆破断強度673kgを誇る耐久性
◆長時間の輸送による振動に対して、緩まないカムロックシステム
◆サブベルトが不要な、シングルループシステム
【製品概要】
用途:モーターサイクル用タイダウンベルト
サイズ:25mm x 2m
カラー:ブラック
生産国:ニュージーランド
備考:2本入りニュージーランド生まれの最強タイダウンベルト
オーストラリア・ニュージーランドでは、荷物の運搬にタイダウンベルトの使用が義務付けられています。そんなプロから一般ユーザーまでタイダウンベルトが普及している国で、シェア90%を誇るタイダウンベルト専門メーカーが、『エアロファースト』社です。すべて自社工場で生産および品質管理を行う同社では、欧米でも高い信頼と評価を得ています。
◆破断強度673kgを誇る耐久性
◆長時間の輸送による振動に対して、緩まないカムロックシステム
◆サブベルトが不要な、シングルループシステム
【製品概要】
用途:モーターサイクル用タイダウンベルト
サイズ:25mm x 2m
カラー:ブラック
生産国:ニュージーランド
備考:2本入り
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf

色
ブラック
容量
2本
寸法
25mmx2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする