AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源ツーステージモデル誕生。クラス最軽量3.3kgのボディと人間工学に基づいたハンドル設計。ツーステージモデルで最小・最軽量の本体設計。AC100V⇔リチウムイオン電池の兼用給電機構を採用。リチウムイオン電池使用で電源確保の手間を削減。現場作業を快適に。AC100V電源を使用することで長時間の運転にも対応!オイル逆流防止機構(電磁弁)が標準付属。マキタ製DC18Vバッテリー使用可能。