曜日別特売

デュアル型ツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05977996
品番
TA150ZMD
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源ツーステージモデル誕生。
クラス最軽量3.3kgのボディと人間工学に基づいたハンドル設計。
ツーステージモデルで最小・最軽量の本体設計。
AC100V⇔リチウムイオン電池の兼用給電機構を採用。
リチウムイオン電池使用で電源確保の手間を削減。現場作業を快適に。
AC100V電源を使用することで長時間の運転にも対応!
オイル逆流防止機構(電磁弁)が標準付属。
マキタ製DC18Vバッテリー使用可能。

注意
※リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする