T-Max(R) 旋削加工用チップ CN□□型 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 材種650 注文コード05978366 品番CNGN120416T01020 650
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はコーナーR・材種・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.2959 用途仕上げ 被削材SK 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)1.5875 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする