曜日別特売

セントラルブロア”KCEシリーズ”標準モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
トラスコ品番
429-4323
注文コード
05979421
品番
KCE310E-B-01
参考基準価格(税別)¥2,450,000販売価格(税込)¥2,307,800
販売価格(税別)
¥2,098,000

インバータ制御により省エネを実現します。
新コンセプト防音構造と非接触ロータによる低運転音です。
インテリジェント液晶パネルで簡単操作できます。
水封式のポンプとの比較で79%省エネを実現します(CO2約29t/年削減)。

用途
工場のセントラルブロアとして。
トラスコ品番
429-4323
全長(mm)
850
全幅(mm)
1461
全高(mm)
1165
流量
308[[M3]]/h
電源(V)
三相200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする