旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 CP□□型-06(ひし形80°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05981342 品番CPMT 06 02 04-KM H13A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チップ形状C(ひし形80°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ06 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKM(中旋削) 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番604-3585 被削材SK 切刃長さ(mm)6.048 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする