CRDNN 3232P 19-ID T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05981762

CRDNN 3232P 19-ID T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05981762
CRDNN 3232P 19-ID T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05981762

T-Max(R) 旋削加工用シャンクバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ円形勝手なし注文コード05981762品番CRDNN 3232P 19-ID
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
クランプシステムトップクランプ適合チップ円形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手なし仕様外径用バイトトラスコ品番569-5201寸法b(mm)32寸法h(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする