旋削用ポジ・チップ CoroTurn 111 DP□□型-07(ひし形55°)R0.4 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05987825 品番 DPMT 07 02 04-MF 2025
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
チップ形状D(ひし形55°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ07 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーMF(仕上げ) 材種2025 用途仕上げ 被削材M 切刃長さ(mm)7.3519 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする