E10M-SDUPR 07-ER CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 05988516

E10M-SDUPR 07-ER CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 05988516
E10M-SDUPR 07-ER CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト サンドビック 05988516

CoroTurn(R) 111 旋削加工用超硬ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合チップひし形55°勝手注文コード05988516品番E10M-SDUPR 07-ER
参考基準価格(税別)¥41,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ適合チップひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11仕様内径用バイトトラスコ品番570-8028切刃長さ(mm)7.8シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)10寸法l1(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする