サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
16
勝手
左
注文コード
05989383
品番
KNUX160405L11 H13A
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
切刃長さ・勝手・内容量
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
形状
平行四辺形55°
切刃長さ(mm)
16
材質
H13A
用途
仕上げ
厚さ(mm)
4.76
被削材
S
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
左
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08〜±0.25
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ半径r(mm)
0.5
コーナーR(mm)
0.5
母材
超硬
コーナー高さ許容差(mm)
±0.13〜±0.38
材種
H13A