T-Max(R) 旋削加工用チップ KN□□型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)16 勝手 注文コード05989401 品番KNUX160405L11 2025
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は切刃長さ・勝手・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形55° 切刃長さ(mm)16 材質2025 用途仕上げ 厚さ(mm)4.76 被削材M 内接円直径(Φmm)9.525 勝手 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 コーティングTICN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ半径r(mm)0.5 コーナーR(mm)0.5 母材超硬 コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38 材種2025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする