T-Max(R) U-ロック 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05994195 品番L154.0G-11CC01-110 1020
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番606-3128 被削材PMKNSH 勝手 切削幅(mm)1.1 コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 刃幅公差(mm)0.05〜0.13 切刃数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする