MSSNL 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05998212

MSSNL 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05998212
MSSNL 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 05998212

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正方形90°勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ注文コード05998212品番MSSNL 4040S 25
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45クランプシステムトップおよび穴クランプチップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番572-0214寸法b(mm)40寸法h(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: 旋盤加工時に、内外系面取りホルダー
有限会社丸善エンジニアリング

旋盤にて加工を内外系のホルダ-の交換無しにて、同時に内外系面取りのホルダーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする