CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質2135 トラスコ品番172-3235 注文コード05998501 品番N123E2-0200-0002-GM 2135
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番172-3235 材質2135 被削材MP 勝手なし 切削幅(mm)2 コーティングTICRN+AL2O3+TIN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする