サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
3115
トラスコ品番
172-3251
注文コード
05998517
品番
N123E2-0200-0002-GM 3115
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
172-3251
材質
3115
被削材
K
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2