CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質3115 注文コード05998562 品番N123E2-0239-0002-GM 3115
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 材質3115 被削材KP 勝手なし 切削幅(mm)2.39 コーティングTICN+AL2O3 チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする