サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
トラスコ品番
607-4766
注文コード
05999095
品番
N123G2-0318-0003-GM H13A
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
607-4766
材質
H13A
被削材
SKN
勝手
なし
切削幅(mm)
3.175
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.05〜0.05
切刃数
2