CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質3115 トラスコ品番613-7741 注文コード05999104 品番N123G2-0318-0003-GM 3115
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番613-7741 材質3115 被削材KP 勝手なし 切削幅(mm)3.175 コーティングTICN+AL2O3 チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする